Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Alcatel Versatis 150 mit 2,4V 720mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERSATIS 150 Akku (kein Original)
VERSATIS 150 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1147
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Alcatel Versatis 150 mit 2,4V 720mAh Ni-MH
EAN/GTIN:
     4041683612001
Suchbegriffe:
ALCATEL TELEFON-AKKU
Akku für Alcatel Versatis 150 mit 2...
VERSATIS 150 Akku (kein Original)
akku
Akku für Alcatel Versatis 150 mit 2,4V 720mAh Ni-MH
VERSATIS 150 Akku (kein Original)

Ersatzakku für schnurlos Telefon Alcatel Versatis 150
Ni-MH 2,4V 720mAh

Technische Angaben:
Gewicht: 20 gr.
Kapazität: 720 mAh
System: Ni-MH
Spannung: 2,4 Volt

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ALCATEL - (Kein ORIGINAL ALCATEL Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: TELEFON-AKKU, 10121 10121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.