Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Akku-Halogen-Lampe UB10DL Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UB 10DL Basic Akku-Lampe
UB 10DL Basic Akku-Lampe
Artikel-Nr.:
     932-11486
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     93299062
EAN/GTIN:
     4966376170838
Suchbegriffe:
HiKoki Halogen-Lampe
HiKoki Akku-Halogen-Lampe UB10DL Ba...
UB 10DL Basic Akku-Lampe
HiKoki Halogen-Lampe 93299062 93299...
HiKoki Akku-Halogen-Lampe UB10DL Basic
UB 10DL Basic Akku-Lampe

leichte und kompakte Akku-Lampe mit 180° schwenkbarem Kopf

Technische Angaben:
- Abmessungen: DxH58x182mm
- Gewicht: 0,170Kg
- Leuchtdauer: 4,5 Stunden
- Spannung: 10,8V

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 93299062

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: leuchte, Halogen-Lampe, 10551 10551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.