Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Akku-Halogen-Lampe UB18DAL (Slide) Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UB 18DAL (Slide) Basic Akku-Lampe
UB 18DAL (Slide) Basic Akku-Lampe
Artikel-Nr.:
     932-11488
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     UB18DALE0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HiKoki Halogen-Lampe
Hitachi Akku-Halogen-Lampe UB18DAL ...
UB 18DAL (Slide) Basic Akku-Lampe
HiKoki Halogen-Lampe UB18DALE0Z UB1...
Hitachi Akku-Halogen-Lampe UB18DAL (Slide) Basic
UB 18DAL (Slide) Basic Akku-Lampe

für Hitachi Li-ion Schiebe Akkus BSL1430(14,4V) und BSL1830(18V)

Technische Angaben:
* Abmessungen: HxB274x85mm
* Akku-Type: Slide
* Gewicht: 0,350Kg
* Leuchtdauer: max.4,5 Stunden
* Leuchtdichte: 7Lux
* Spannung: 14,4V/18V

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: UB18DALE0Z

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.