Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Siemens MegaSet 940 mit 3,6Volt 1400mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MegaSet 940 (kein Original)
MegaSet 940 (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1160
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Siemens MegaSet 940 mit 3,6Volt 1400mAh Ni-MH
EAN/GTIN:
     4041683612070
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
Akku für Siemens MegaSet 940 mit 3,6Volt 1400mAh Ni-MH
MegaSet 940 (kein Original)

NiMH-Ersatzakku passend für Siemens Schnurlos-Telefon: V30145-K1310-X52 / T390
Siemens Gigaset 920, Siemens Megaset 940 Siemens Megaset 950, Siemens Megaset 960 Siemens S100 Telekom Sinus42 Telekom Sinus42i
Telekom Sinus42AB Telekom Italia Megaset 940 GP Battery T188




Technische Angaben:
Gewicht: 76 gr.
Kapazität: 1400 mAh
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Höhe: 14,00 mm
Breite: 44,00 mm
Länge: 52,00 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SIEMENS - (Kein ORIGINAL SIEMENS Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SIEMENS TELEFON-AKKU, AkkuSiemens MegaSet 940 mit 3,6Volt 1400mAh Ni-MH, MegaSet 940 (kein Original), 100-1160-akku-fuer-siemens-megaset-940-mit-3-6volt-1400mah-ni-mh-akku-ersatzakku-telefonakku-wechselakku-siemens-megaset-940-v30145-k1310-x52-t390-telekom-sinus-megaset-940-kein-original-schnurlos-telefon-akku-siemens-siemens-v30145-k1310-x52-v30145k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.