Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonakku für DAEWOO DWP5000S Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonakku für DAEWOO DWP5000S Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1162
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Telefonakku DWP5000S (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683612094
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Telefonakku für DAEWOO DWP5000S Akku (kein Original)
DWP5000S Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: 3/V350H


Technische Angaben:
Gewicht: 35 gr.
mAh: 250
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Höhe: 8,00 mm
Breite: 25,00 mm
Länge: 75,00 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: DAEWOO - (Kein ORIGINAL DAEWOO Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: DAEWOO TELEFON-AKKU, Telefonakku für DAEWOO DWP5000S Akku (kein Original), DWP5000S Akku (kein Original), akku, TELEFON-AKKU, 10118 10118
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.