Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonakku für ASCOM SAMBA Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMBA Akku (kein Original)
SAMBA Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1164
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Telefonakku SAMBA (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683612100
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Telefonakku für ASCOM SAMBA Akku (kein Original)
SAMBA Akku (kein Original)

Ersatzakku für Ascom, NiMH 3.6V 1200mAh

Technische Angaben:
Gewicht: 79 gr.
mAh: 1200
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Höhe: 15,00 mm
Breite: 45,00 mm
Länge: 53,00 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASCOM - (Kein ORIGINAL ASCOM Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ASCOM TELEFON-AKKU, TelefonakkuASCOM SAMBA Akku (kein Original), SAMBA Akku (kein Original), 100-1164-samba-akku-kein-original-samba-akku-ascom-telefonakku-fuer-ascom-samba-akku-akkus-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.