Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Audioline CDL 930 mit 3,6V 1100mAh Ni-Cd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDL 930 Akku (kein Original)
CDL 930 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1165
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     CDL930
EAN/GTIN:
     4041683612117
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Akku für Audioline CDL 930 mit 3,6V 1100mAh Ni-Cd
CDL 930 Akku (kein Original)

Ersatzakku für Audioline, NiCD 3.6V 1100mAh

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1100 mAh
System: Ni-CD
Gewicht: 64 gr.
L/B/H: 52,00 / 42,00 / 14,00 mm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: CDL930

Passend für Hersteller: AUDIOLINE - (Kein ORIGINAL AUDIOLINE Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 3,6v, ni-cd akku, AUDIOLINE TELEFON-AKKU, Akku für Audioline CDL 930 mit 3,6V 1100mAh Ni-Cd, CDL 930 Akku (kein Original), AUDIOLINE TELEFON-AKKU CDL930, akku, TELEFON-AKKU, 10116 10116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.