Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Schleifstift Typ KA-2, Durchm.: 19 mm, Länge: 28 mm, 6mm Schaft.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstift Typ KA-2 939101
Schleifstift Typ KA-2 939101
Artikel-Nr.:
     932-11876
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     939101
EAN/GTIN:
     4041683673606
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstifte schaft 6mm
HiKoki Schleifstift Typ KA-2, Durchm.: 19 mm, Länge: 28 mm, 6mm Schaft.
Schleifstift Typ KA-2 939101

Zubehör für HiKoki Geradschleifer GP 2

Technische Angaben:
Stein-Durchm.: 19 mm
Stein-Länge: 28 mm
Schaft: 6mm
Qualität: WA60PV

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 939101

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: schleifstift, hikoki schleifstifte, HiKoki Schleifstifte, HiKoki Schleifstift Typ KA-2, Durchm.: 19 mm, Länge: 28 mm, 6mm Schaft., Schleifstift Typ KA-2 939101, HiKoki Schleifstifte 939101 939101, baumarkt, Schleifstifte, 7933 7933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.