Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellen-Akku V80H 1,2Volt 80mAh NiMH mit 3er Printanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V80H
V80H
V80H
Artikel-Nr.:
     932-11911
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 55608201046
EAN/GTIN:
     4041683673965
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
VARTA Knopfzellen-Akku V80H 1,2Volt 80mAh NiMH mit 3er Printanschlüssen
V80H

Varta V80H
Herst.Nr: 55608201046



Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 80 mAh
Höhe/ Ø: 6 / 16 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: Ni-MH
Gewicht: 6 Gramm
Stecksystem: 3er Print ++-

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 55608201046

  • Varta V80H
  • Herst.Nr: 55608201046
  • Zellengröße: Knopfzelle
  • Stecksystem: 3er Print ++-

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, batterie printmontage varta, akku printmontage, VARTA Backup-Akku, VARTA Knopfzellen-Akku V80H 1,2Volt 80mAh NiMH mit 3er Printanschlüssen, V80H, VARTA Backup-Akku Herst.Nr: 55608201046 Herst.Nr: 55608201046, 279-11911-varta-knopfzellen-akku-v80h-1-2volt-80mah-nimh-mit-3er-printanschluessen-v80h-varta-varta-cmos-backup-akku-v80h-1-2volt-80mah-nimh-akkus-herst-nr-55608201046-v80h-backup-akku-herst-nr-55608201046-varta-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.