Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN SL750/PT 3,6Volt Lithium mit 3er Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL750/PT 1/2AA Mignon
SL750/PT 1/2AA Mignon
Artikel-Nr.:
     932-11922
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL750/PT 3,6Volt Lithium mit 3er Print
EAN/GTIN:
     4041683674269
Suchbegriffe:
TADIRAN Lithium Batterie
TADIRAN SL750/PT 3,6Volt Lithium mi...
SL750/PT 1/2AA Mignon
batterie
TADIRAN SL750/PT 3,6Volt Lithium mit 3er Print
SL750/PT 1/2AA Mignon

TADIRAN SL750/PT 3,6Volt Lithium mit 3er Print

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 950
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Lithium
Gewicht: 8 gr.
Stecksystem: 3er Print
Höhe/ Ø: 25,20 / 14,7 mm

Hersteller: TADIRAN

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, 7895 7895
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.