Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Schleifstift Typ KA-13, Durchm.: 13 mm, Länge: 19 mm, 6mm Schaft.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstift Typ KA-13 949022
Schleifstift Typ KA-13 949022
Artikel-Nr.:
     932-11926
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     949022
EAN/GTIN:
     4041683674306
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstifte schaft 6mm
HiKoki Schleifstift Typ KA-13, Durchm.: 13 mm, Länge: 19 mm, 6mm Schaft.
Schleifstift Typ KA-13 949022

Zubehör für HiKoki Geradschleifer GP 2

Technische Angaben:
Stein-Durchm.: 13 mm
Stein-Länge: 19 mm
Schaft: 6mm
Qualität: WA60PV

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 949022

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: schleifstift, hikoki schleifstifte, HiKoki Schleifstifte, HiKoki Schleifstift Typ KA-13, Durchm.: 13 mm, Länge: 19 mm, 6mm Schaft., Schleifstift Typ KA-13 949022, HiKoki Schleifstifte 949022 949022, baumarkt, Schleifstifte, 7891 7891
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.