Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonakku für PHILIPS XALIO 200 Akku (kein Original) 2,4Volt 650mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XALIO 200 Akku (kein Original)
XALIO 200 Akku (kein Original)
XALIO 200 Akku (kein Original)
XALIO 200 Akku (kein Original)
XALIO 200 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1195
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     PPF484, GP T367, 30AAH2BMX
EAN/GTIN:
     4041683612322
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Philips
NIMH Akku
Telefonakku für PHILIPS XALIO 200 Akku (kein Original) 2,4Volt 650mAh NiMH
XALIO 200 Akku (kein Original)

Akku passend für Philips Schnurlos-Telefon:
Philips MAGIC 2
Philips TD6031
Philips TD6731
Philips Xalio 200
Philips Xalio 200 Duo

Akkubezeichnungen: 75AAH2BMU / PPF484, GP T367, 30AAH2BMX

NiMH-Hochleistungsakku ohne Memory-Effekt!
= bis zu 100% und mehr Leistung als der Original Akku



Technische Angaben:
Gewicht: 31 gr.
mAh: 650
System: Ni-MH
Spannung: 2,4 Volt

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: PPF484, GP T367, 30AAH2BMX

Passend für Hersteller: PHILIPS - (Kein ORIGINAL PHILIPS Produkt!)

  • Akkutype: 75AAH2BMU
  • bewährte Qualitäts-Zellen
  • lange Standby Zeit
  • lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, akku für philips, PHILIPS TELEFON-AKKU, TelefonakkuPHILIPS XALIO 200 Akku (kein Original) 2,4Volt 650mAh NiMH, XALIO 200 Akku (kein Original), PHILIPS TELEFON-AKKU PPF484, GP T367, 30AAH2BMX PPF484, GP T367, 30AAH2BMX, 100-1195-xalio-200-akku-kein-original-xalio-200-akku-philips-telefonakku-fuer-philips-xalio-200-akku-kein-orig-akkus-philips-xalio-200-magic-2-td-6031-td-6731-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.