Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Medion MD81877 mit 2,4Volt 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD81877 Akku (kein Original)
MD81877 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11955
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Medion MD81877 mit 2,4Volt 600mAh
EAN/GTIN:
     4041683677611
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Akku für Medion MD81877 mit 2,4Volt 600mAh
MD81877 Akku (kein Original)

Telefon Akku passend für MD81877 Akku (kein Original)

Technische Angaben:
Ersatzakku passend für Medion 81877 Schnurlos Telefon, Handy

passend für
- Medion MD81877, Medion Life S63006 , Life S63022
- Audioline SLIM DECT 500, 502, 502 DUO, SLIM DECT 580, DECT 582, SLIM DECT TEXET TX-D7400
- Fritz Phone DECT MT-D, AVM Fritz!FON MT-D VOIP DECT
- Telekom Sinus A201 Akku, SLIM DECT TEXET TX-D7400
- DeTeWe Style 250

Baugleich zu folgenden Akkuvarianten:
- Medion MD81877, 5M702BMX
- GP0827, GP0845, GP5M702BMX, 5M702BMXZ, Telekom Sinus A201

etwas kleiner als der Original MD82877 (Maße und Stecker überprüfen!) aber trotzdem passend!


Technische Daten (kein Original Medion Telefon Akku):
System: NiMH Akku
Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 600mAh, 1,4Wh
Maße (LxBxH): 34x31x6mm, Gewicht: 24gramm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: MEDION - (Kein ORIGINAL MEDION Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, MEDION TELEFON-AKKU, Akku für Medion MD81877 mit 2,4Volt 600mAh, MD81877 Akku (kein Original), akku, TELEFON-AKKU, 7871 7871
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.