Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 1,5Ah Akku für Kenwood KÄSEREIBE FG155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 1,5Ah Akku für Kenwood KÄSEREIBE FG155
3,6V 1,5Ah Akku für Kenwood KÄSEREIBE FG155
Artikel-Nr.:
     932-11957-6736
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     KÄSEREIBE FG155 3,6V 1,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchengeräte Geräte-Accu
3,6V 1,5Ah Akku für Kenwood KÄSEREI...
3,6V Akku für Kenwood Käsereibe FG1...
Küchengeräte Geräte-Accu KÄSEREIBE ...
3,6V 1,5Ah Akku für Kenwood KÄSEREIBE FG155
3,6V Akku für Kenwood Käsereibe FG155 (BF11957) Blackfort-Akku (kein Original)

Blackfort 3,6 Volt Ersatzakku / Wechselakku passend für die Kenwood Käsereibe Modell: FG-155. Akku mit Steckkontakten 4,8mm. Akku-Pack hergestellt in Deutschland mit Sanyo Zellen.



Technische Angaben:
System: NiCd Akku
Kontakte: mit 2 Steckkontakten 4,8mm
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1500mAh
Länge: 46 mm
Breite: 23 mm
Höhe: 86 mm
Gewicht: 180 gramm
Blackfort BF11957 Accu

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: KÄSEREIBE FG155

Passend für Hersteller: Küchengeräte - (Kein ORIGINAL Küchengeräte Produkt!)

  • aus Markenzellen von Sanyo
  • Passgenauer Akku-Pack
  • lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 7870 7870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.