Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Siemens GigaSet 100 mit 3,6V 600mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GigaSet 100 Akku (kein Original)
GigaSet 100 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1220
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310-X147
EAN/GTIN:
     4041683612483
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
Akku für Siemens GigaSet 100 mit 3,6V 600mAh Ni-MH
GigaSet 100 Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: V30145-K1310-X147
Ersatzakku für Siemens, Ni-MH Akku 3.6V 600mAh

Technische Angaben:
Gewicht: 34 gr.
Kapazität: 600 mAh
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: V30145-K1310-X147

Passend für Hersteller: SIEMENS - (Kein ORIGINAL SIEMENS Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SIEMENS Telefon-Akku, Akku für Siemens GigaSet 100 mit 3,6V 600mAh Ni-MH, GigaSet 100 Akku (kein Original), SIEMENS Telefon-Akku V30145-K1310-X147 V30145-K1310-X147, akku, Telefon-Akku, 10102 10102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.