Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Alcatel Altiset Easy mit 3,6Volt 600mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTISET EASY Akku (kein Original)
ALTISET EASY Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1222
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Alcatel Altiset Easy mit 3,6Volt 600mAh Ni-MH
EAN/GTIN:
     4041683612506
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Akku für Alcatel Altiset Easy mit 3,6Volt 600mAh Ni-MH
ALTISET EASY Akku (kein Original)

Ersatzakku für Alcatel und Ericsson schnurlos Telefone, NiMH 3.6V 600mAh

Technische Angaben:
Gewicht: 36 gr.
Kapazität: 600-700 mAh
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Höhe: 11,00 mm
Breite: 31,00 mm
Länge: 46,00 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ALCATEL - (Kein ORIGINAL ALCATEL Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ALCATEL TELEFON-AKKU, Akku für Alcatel Altiset Easy mit 3,6Volt 600mAh Ni-MH, ALTISET EASY Akku (kein Original), akku, TELEFON-AKKU, 10101 10101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.