Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonakku für BANG & OLUFSEN BEOCOM 4 Akku (kein Original) 2,4volt 700mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEOCOM 4 Akku (kein Original)
BEOCOM 4 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-12325
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Telefonakku BEOCOM 4 (kein Original) 2,4volt 700mAh NiMH
EAN/GTIN:
     4038338035612
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Telefonakku für BANG & OLUFSEN BEOCOM 4 Akku (kein Original) 2,4volt 700mAh NiMH
BEOCOM 4 Akku (kein Original)

Telefonakku passen für BANG & OLUFSEN BEOCOM 4


Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
mAh: 700 mAh
System: Ni-MH

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: BANG & OLUFSEN - (Kein ORIGINAL BANG & OLUFSEN Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku 700mah, nimh akku, BANG & OLUFSEN TELEFON-AKKU, Telefonakku für BANG & OLUFSEN BEOCOM 4 Akku (kein Original) 2,4volt 700mAh NiMH, BEOCOM 4 Akku (kein Original), akku, TELEFON-AKKU, 7835 7835
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.