Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V NiMH Ersatzakku für Sennheiser BA90, E90, E180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sennheiser BA90, E90, E180 NiMH, 2,4V
Akku für Sennheiser BA90, E90, E180 NiMH, 2,4V
Artikel-Nr.:
     932-1233
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     003261
EAN/GTIN:
     4041683612599
Suchbegriffe:
SENNHEISER Kopfhörer Akku
2,4V NiMH Ersatzakku für Sennheiser...
Akku für Sennheiser BA90, E90, E180...
SENNHEISER Kopfhörer Akku 003261 00...
2,4V NiMH Ersatzakku für Sennheiser BA90, E90, E180
Akku für Sennheiser BA90, E90, E180 NiMH, 2,4V

Ersatz Akku NiCd passend für Sennheiser Kopfhörer:
Sennheiser AudioPort A1










Original Akku Bezeichnung: Sennheiser BA 90, BA90


Technische Angaben:
Gewicht: 7 gr.
mAh: 60
System: Ni-CD
Spannung: 2,4 Volt
Höhe: 12,00 mm
Breite: 33,00 mm
Länge: 18,00 mm

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: 003261

Passend für Hersteller: SENNHEISER - (Kein ORIGINAL SENNHEISER Produkt!)

  • Mit originalem Ladegerät nutzbar
  • hochwertiger Nachbau-Akku
  • 2,4V NiMH-Technologie
  • Kompatibel mit Sennheiser BA90, E90, E180
  • Sicher und Langlebig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Kopfhörer Akku, 10095 10095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.