Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-4/5AU NIMH Akku mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-4/5AU / NIMH
HR-4/5AU / NIMH
Artikel-Nr.:
     932-12375
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-4/5AU-LFZ
EAN/GTIN:
     4041683678205
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
FDK HR-4/5AU NIMH Akku mit Lötfahne in Z-Form
HR-4/5AU / NIMH

Sanyo/ FDK Flat-Top HR-4/5AU NiMH-Industriezelle mit 2150 mAh mit Lötfahne in Z-Form
Herst.Nr: HR-4/5AU-ZLF




Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 2150 mAh
Höhe: 42,5 mm
Ø: 16,7 mm
Zellengröße: 4/5 A
System: Ni-MH
Gewicht: 35 Gramm
Stecksystem: Z-Lötfahne
Breite der Lötfahne: 3mm
Länge der Lötfahne: 20mm
Hersteller: Sanyo/FDK

Hersteller: FDK
Hersteller-Nummer: HR-4/5AU-LFZ

  • bewährte Sanyo / FDK Qualität
  • 1,2V / 2150mAh NiMH Akku
  • mit Lötfahne in Z-Form
  • Durchmesser: 16,7 mm
  • Länge: 42,5 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh akku lötfahne, nimh akku, 1,2 v industrieakku, FDK Industriezelle, FDK HR-4/5AU NIMH Akku mit Lötfahne in Z-Form, HR-4/5AU / NIMH, FDK Industriezelle HR-4/5AU-LFZ HR-4/5AU-LFZ, akku, 7809 7809
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,28*
€ 6,34*
Lager 932
3
€ 5,50*
ab € 4,69*
€ 6,96*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.