Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-4/5AU NiMH Flattop Akku 1,2Volt 2150mAh mit Lötfahne in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-4/5AU / NIMH
HR-4/5AU / NIMH
Artikel-Nr.:
     932-12376
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     HR-4/5AU-LFU
EAN/GTIN:
     4041683678212
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
FDK HR-4/5AU NiMH Flattop Akku 1,2Volt 2150mAh mit Lötfahne in U-Form
HR-4/5AU / NIMH

FDK/Sanyo Flat-Top HR-4/5AU NiMH-Industriezelle mit 2150 mAh mit Lötfahne in U-Form. Die Lötfahne kann mit einer scharfen Schere noch bearbeitet werden. Da es sich hiebei um eine Industriezelle handelt, ist natürlich keine Kapazität oder ähnliches aufgedruckt!




Technische Angaben:
Sanyo/FDK
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 2150 mAh
Höhe/ Ø: 43,00 / 17,0 mm
Zellengröße: 4/5 A
System: Ni-MH
Gewicht: 35 Gramm
Stecksystem: U-Lötfahne
Breite der Lötfahne: 3 mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: HR-4/5AU-LFU

Passend für Hersteller: FDK - (Kein ORIGINAL FDK Produkt!)

  • bewährte Sanyo / FDK Qualität
  • 1,2V / 2150mAh NiMH Akku
  • mit Lötfahne in U-Form
  • Durchmesser: 16,7 mm
  • Länge: 42,5 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh akku lötfahne, nimh akku, 1,2 v industrieakku, FDK Industriezelle, FDK HR-4/5AU NiMH Flattop Akku 1,2Volt 2150mAh mit Lötfahne in U-Form, HR-4/5AU / NIMH, FDK Industriezelle HR-4/5AU-LFU HR-4/5AU-LFU, akku, 7808 7808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.