Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Equium A100 mit 10,8Volt 4.600mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EQUIUM A100 Akku (kein Orignal)
EQUIUM A100 Akku (kein Orignal)
Artikel-Nr.:
     932-12465
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Toshiba Equium A100 mit 10,8Volt 4.600mAh Li-Ion
EAN/GTIN:
     4038338038460
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Toshiba Equium A100 mit 10,8Volt 4.600mAh Li-Ion
EQUIUM A100 Akku (kein Orignal)

PA3593U-1BAS / PA3593U-1BRS / PA3594U-1BAS / PA3594U-1BRS / PABAS110







Technische Angaben:
Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 4600 mAh
L/B/H: 205,10 / 41,98 / 21,35 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 309 Gramm
Farbe: schwarz

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: TOSHIBA - (Kein ORIGINAL TOSHIBA Produkt!)

  • kein original TOSHIBA Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Toshiba, lion notebookakku 10,8v, notebookakku für panasonic, akku für laptop 10,8v, TOSHIBA NOTEBOOKAKKU, Akku für Toshiba Equium A100 mit 10,8Volt 4.600mAh Li-Ion, EQUIUM A100 Akku (kein Orignal), akku, NOTEBOOKAKKU, 7762 7762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.