Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon NB-9L 3,6Volt 600mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NB-9L Akku (kein Original)
NB-9L Akku (kein Original)
NB-9L Akku (kein Original)
NB-9L Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-12480
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Canon NB-9L 3,6Volt 600mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4038338039016
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Akku passend für Canon NB-9L 3,6Volt 600mAh Li-Ion (kein Original)
NB-9L Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Canon Modelle mit NB-9L Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.

Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
mAh: 700 mAh
L/B/H: 43,7 x 14,55 x 15,46 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 19 Gramm

Bauähnlich: NB-9L
Kein Original Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: CANON - (Kein ORIGINAL CANON Produkt!)

  • kein original CANON Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CANON Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Canon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.