Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN21 Batterie mit 12 Volt im 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MN21
MN21
Artikel-Nr.:
     932-12542
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Duracell MN21 Batterie mit 12 Volt im 2er Blister
EAN/GTIN:
     4041683679042
Suchbegriffe:
Batterie MN21
batterie mn21 duracell
batterie mn21
Duracell MN21 Batterie mit 12 Volt im 2er Blister
MN21

Im Lieferumfang: 2 Stück Alkaline Batterie von Duracell MN-21, weitere Bezeichnungen von anderen Batterie-Herstellern: A23, VA23GA, MN21

Technische Angaben:
Spannung: 12 Volt
Höhe: 28 mm
Durchmesser Ø: 10,3 mm
System: AlMn
Gewicht: 8 Gramm
Verpackung: 2er Blister

Hersteller: DURACELL

  • bewährte Duracell Qualitäts Batterie
  • aus neuster Produktion
  • im 2-er Blister
  • 12 Volt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: DURACELL Fotobatterie, Duracell MN21 Batterie mit 12 Volt im 2er Blister, MN21, batterie, Fotobatterie, 7741 7741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.