Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V321 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V321 im 10er Pack
V321 im 10er Pack
V321 im 10er Pack
V321 im 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12608
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V321 im 10er Pack
EAN/GTIN:
     4041683685234
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V321 im 10er Pack
V321 im 10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V321 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 6,8mm
Höhe 1,65mm
Gewicht 0,25g
Kapazität 13mAh
Spannung 1,55V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V321 im 10er Pack, V321 im 10er Pack, batterie, 7710 7710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.