Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V329 im 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V329
V329
Artikel-Nr.:
     932-12609
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V329 im 10er-Pack
EAN/GTIN:
     4041683685258
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V329 im 10er-Pack
V329

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V329 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 7,9mm
Höhe 3,1mm
Gewicht 0,6g
Kapazität 36mAh
Spannung 1,55V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

  • praktischer 10er-Vorteilspack
  • Silberoxid-Knopfzelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V329 im 10er-Pack, V329, 277-12609-varta-uhrenbatterie-v329-im-10er-pack-v329-329-sr731sw-sr731-d329-gp29-r329-24-varta-maxell-1-55volt-1-55v-varta-uhrenbatterie-v329-im-10er-pack-batterien-batterie-knopfzelle-knopfzellen-silberoxid-knopfzelle-silberoxid-v329-uhrenbatterie-varta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.