Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V335 im 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V335 im 10er-Pack
V335 im 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     932-12610
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V335 im 10er-Pack
EAN/GTIN:
     4041683685241
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V335 im 10er-Pack
V335 im 10er-Pack

1,5 Volt Batterie: Silberoxid Knopfzelle V335 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 5,8mm
Höhe 1,25mm
Gewicht 0,15g
Kapazität 5mAh
Spannung 1,55V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

  • 10er-Vorteilspack
  • langlebig
  • bewährte Qualität

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V335 im 10er-Pack, V335 im 10er-Pack, batterie, 7708 7708
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.