Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V393 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V393 im 10er-Pack
V393 im 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     932-12637
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     12637
EAN/GTIN:
     4041683685029
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V393 im 10er Pack
V393 im 10er-Pack

Varta Uhrenbatterie

Technische Angaben:
Spannung: 1,55 Volt
mAh: 65 mAh
Höhe/ Ø: 5,40 / 7,9 mm
System: AgO
Gewicht: 1,08 Gramm
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 12637

  • praktische 10er-Packung
  • hohe Qualität
  • langlebig

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V393 im 10er Pack, V393 im 10er-Pack, VARTA Uhrenbatterie 12637 12637, 277-12637-varta-uhrenbatterie-v393-im-10er-pack-v393-im-10er-pack-393-sr48-sr754w-ag5-varta-maxell-varta-uhrenbatterie-v393-im-10er-pack-batterien-batterien-knopfzelle-knopfzellen-v393-silberoxid-knopfzelle-silberoxid-v393-im-10er-pack-uhrenbatterie-12637
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.