Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V397 Knopfzelle SIOXID 1,55 Volt 30mAh im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V397 im 10er Pack
V397 im 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12642
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00397101111
EAN/GTIN:
     4041683679905
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V397 Knopfzelle SIOXID 1,55 Volt 30mAh im 10er Pack
V397 im 10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle Varta V397
Herst.Nr: 00397101111


Technische Angaben:
Spannung: 1,55 Volt
mAh: 30
Höhe/ Ø: 2,60 / 7,9 mm
System: SIOXID
Gewicht: 0,5 gr.
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 00397101111

  • preiswerter 10er-Pack

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta V397 Knopfzelle SIOXID 1,55 Volt 30mAh im 10er Pack, V397 im 10er Pack, VARTA Uhrenbatterie 00397101111 00397101111, 277-12642-varta-v397-knopfzelle-sioxid-1-55-volt-30mah-im-10er-pack-v397-im-10er-pack-sr726sw-sr59-397-sr726-d397-varta-maxell-1-55volt-1-55v-varta-v397-knopfzelle-sioxid-1-55-volt-30mah-im-1-batterien-knopfzellen-silberoxid-knopfzelle-batterie-silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.