Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO Racingpack HR-3U-2700 Consumer Akku (Mignon) 4,8Volt 2700mAh NiMH passend für Graupner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-3U-2700 4,8Volt NiMH
HR-3U-2700 4,8Volt NiMH
Artikel-Nr.:
     932-12691
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     Racingpack HR-3U-2700 Consumer (Mignon) 4,8Volt 2700mAh NiMH Graupner
EAN/GTIN:
     4041683680307
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Modellbau-Akkus
SANYO Racingpack HR-3U-2700 Consumer Akku (Mignon) 4,8Volt 2700mAh NiMH passend für Graupner
HR-3U-2700 4,8Volt NiMH

Racingpack mit Sanyo Conumer Mignon-Akkus 4,8Volt 2700mAh NiMH
Stecker: passend für Graupner

Technische Angaben:
Spannung: 4,8 Volt
mAh: 2700 mAh
L/B/H: 56,00 / 14,00 / 50,00 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 120 Gramm
Zellentyp: Konsumer
Konfiguration: F1x4 (4er Reihe)
Stecksystem: passend für Graupner

Hersteller: SANYO

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, nimh akku sanyo eneloop aa, nimh akku, nimh akku mignon, SANYO Racingpack, SANYO Racingpack HR-3U-2700 Consumer Akku (Mignon) 4,8Volt 2700mAh NiMH passend für Graupner, HR-3U-2700 4,8Volt NiMH, akku, 7655 7655
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.