Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für ASUS A32-A8 Akku (kein Original) Li-Ion 11,1Volt 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F 80 Akku (kein Original)
F 80 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-12715
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku A32-A8 (kein Original) Li-Ion 11,1Volt 4400mAh
EAN/GTIN:
     4038338039115
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für ASUS A32-A8 Akku (kein Original) Li-Ion 11,1Volt 4400mAh
F 80 Akku (kein Original)

Bauähnlich: A32-A8 / A32-F80


Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 4400 mAh
L/B/H: 130,00 / 71,08 / 19,60 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 309 Gramm
Farbe: schwarz
Kein Original

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, notebook akku 4400mah, notebookakku für panasonic, notebookakku 11,1v, ASUS Notebookakku, Notebookakku für ASUS A32-A8 Akku (kein Original) Li-Ion 11,1Volt 4400mAh, F 80 Akku (kein Original), akku, 7641 7641
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.