Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für ASUS V 2 Akku (kein Original) 11,1volt 5200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V 2 Akku (kein Original)
V 2 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-12719
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku V 2 (kein Original) 11,1volt 5200mAh
EAN/GTIN:
     4038338038903
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für ASUS V 2 Akku (kein Original) 11,1volt 5200mAh
V 2 Akku (kein Original)

Bauähnlich: 70-NL51B1000M / 90-NL51B1000 / A32-V2


Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 5200 mAh
L/B/H: 210,98 / 41,20 / 20,78 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 316 Gramm
Farbe: schwarz
kein Original

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, akku für laptop 5200mah, notebookakku für panasonic, notebookakku 11,1v, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für ASUS V 2 Akku (kein Original) 11,1volt 5200mAh, V 2 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 7638 7638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.