Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Staubsauger Akku für Sauger 2,4 VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Staubsauger Akku für Sauger 2,4 VOLT
0,0V 0mAh Staubsauger Akku für Sauger 2,4 VOLT
Artikel-Nr.:
     932-12740-14765
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2,4 VOLT 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku
Akku Sub-C
Sub-C Akku
akku sub-c nicd
0,0V 0mAh Staubsauger Akku für Sauger 2,4 VOLT
Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 2 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
mAh: 1900 mAh
L/B/H: 43,00 / 46,00 / 23,00 mm
Zellengröße: SC (Sub-C)
System: Ni-Cd

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 2,4 VOLT

Passend für Hersteller: Staubsauger - (Kein ORIGINAL Staubsauger Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku sub-c, Staubsauger Staubsauger Akku, 0,0V 0mAh Staubsauger Akku für Sauger 2,4 VOLT, Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD, Staubsauger Staubsauger Akku 2,4 VOLT 2,4 VOLT, akku, Staubsauger Akku, 7627 7627
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.