Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD
Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD
Artikel-Nr.:
     932-12740
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD
EAN/GTIN:
     4041683680475
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Staubsaugerakku
Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD
Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 2 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
mAh: 1900 mAh
L/B/H: 43,00 / 46,00 / 23,00 mm
Zellengröße: SC (Sub-C)
System: Ni-Cd

Hersteller: CP

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku 2,4v, ni-cd akku, CP Staubsauger Akku, Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD, Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 1900mAh NiCD, akku, Staubsauger Akku, 7627 7627
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.