Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Akku für AEG LILIPUT CLASSIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger Akku für AEG LILIPUT CLASSIC 1
Staubsauger Akku für AEG LILIPUT CLASSIC 1
Artikel-Nr.:
     932-12741-14786
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     LILIPUT CLASSIC 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Staubsaugerakku
Akku Sub-C
Staubsauger Akku für AEG LILIPUT CLASSIC 1
Akku für Hand-Staubsauger 3,6 Volt (Pyramidenform) NiCD

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 3 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
System: NiCd Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1900mAh
Gewicht: 140gramm
Zellen: 3 / Größe Sub-C
Zellen-Hersteller: BYD

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: LILIPUT CLASSIC 1

Passend für Hersteller: Staubsauger - (Kein ORIGINAL Staubsauger Produkt!)

  • NiCD Ausführung
  • 3,6 Volt und 1,9 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Sub-C Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku sub-c nicd, akku sub c, Staubsauger Staubsauger Akku, Staubsauger Akku für AEG LILIPUT CLASSIC 1, Akku für Hand-Staubsauger 3,6 Volt (Pyramidenform) NiCD, Staubsauger Staubsauger Akku LILIPUT CLASSIC 1 LILIPUT CLASSIC 1, akku, Staubsauger Akku, 7626 7626
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.