Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hand-Staubsauger 3,6 Volt (Pyramidenform) NiCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6 Volt, 1900mAh NiCD Akkupack
3,6 Volt, 1900mAh NiCD Akkupack
Artikel-Nr.:
     932-12741
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Hand-Staubsauger 3,6 Volt (Pyramidenform) NiCD
EAN/GTIN:
     4041683680482
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Staubsaugerakku
Akku für Hand-Staubsauger 3,6 Volt (Pyramidenform) NiCD
3,6 Volt, 1900mAh NiCD Akkupack

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 3 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
System: NiCd Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1900mAh
Gewicht: 140gramm
Zellen: 3 / Größe Sub-C
Zellen-Hersteller: BYD

Hersteller: CP

  • NiCD Ausführung
  • 3,6 Volt und 1,9 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku 3,6v, ni-cd akku, CP Staubsauger Akku, Akku für Hand-Staubsauger 3,6 Volt (Pyramidenform) NiCD, 3,6 Volt, 1900mAh NiCD Akkupack, akku, Staubsauger Akku, 7626 7626
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.