Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Akku für Sauger 3,6 VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger Akku für Sauger 3,6 VOLT
Staubsauger Akku für Sauger 3,6 VOLT
Artikel-Nr.:
     932-12742-14766
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3,6 VOLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku
Akku Sub-C
Sub-C Akku
akku sub-c nicd
Staubsauger Akku für Sauger 3,6 VOLT
Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt, 1900mAh NiCD

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 3 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1900 mAh
L/B/H: 65,00 / 46,00 / 23,00 mm
Zellengröße: SC (Sub-C)
System: Ni-Cd
Gewicht: 150 Gramm
Anschluss: 4,8mm Steckkontakt
Zellen: BYD

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 3,6 VOLT

Passend für Hersteller: Staubsauger - (Kein ORIGINAL Staubsauger Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku sub-c, Staubsauger Staubsauger Akku, Staubsauger Akku für Sauger 3,6 VOLT, Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt, 1900mAh NiCD, Staubsauger Staubsauger Akku 3,6 VOLT 3,6 VOLT, akku, Staubsauger Akku, 7625 7625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.