Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hand-Staubsauger 4,8Volt, 2000mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 2000mAh NiMH
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 2000mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     932-12745
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Hand-Staubsauger 4,8Volt, 2000mAh NiMH
EAN/GTIN:
     4041683680529
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Staubsaugerakku
nimh akku
Akku passend für Hand-Staubsauger 4,8Volt, 2000mAh NiMH
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 2000mAh NiMH

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 4 NiMHAkkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
System: NiMH Akku
Spannung: 4,8 Volt
Kapazität: 2000mAh
Maße (LxBxH): 98x23x43mm
Gewicht: 150gramm
Kontakte: 4,8mm Steckkontakte
Anordnung: 4 Zellen nebeneinander

Hersteller: CP

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: CP Staubsauger Akku, Akku Hand-Staubsauger 4,8Volt, 2000mAh NiMH, Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 2000mAh NiMH, 477-12745-hand-staubsauger-4-8-volt-2000mah-nimh-hand-staubsauger-4-8-volt-2000mah-nimh-cp-akku-passend-fuer-hand-staubsauger-4-8volt-2000ma-akkus-staubsauger-nimh-4-8volt-nimhhand-staubsauge-staubsauger-4-8-volt-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.