Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrunder Akku passend für Hand-Staubsauger mit 4,8Volt, 1900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 1900mAh NiCD
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 1900mAh NiCD
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 1900mAh NiCD
Artikel-Nr.:
     932-12746
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     BF12746
EAN/GTIN:
     4041683680536
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku
Halbrunder Akku passend für Hand-Staubsauger mit 4,8Volt, 1900mAh
Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 1900mAh NiCD

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 2 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.



Technische Angaben:
System: NiCd Akku
Spannung: 4,8 Volt,
Kapazität: 1900 mAh
Maße (LxBxH): 23mm
Gewicht: 170gramm
Kontakte: 4,8mm Steckkontakte
Anordnung: 4 Zellen nebeneinander, leicht runde Anordnung

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: BF12746

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: CP Staubsauger Akku, Halbrunder Akku passend für Hand-Staubsauger mit 4,8Volt, 1900mAh, Hand-Staubsauger 4,8 Volt, 1900mAh NiCD, CP Staubsauger Akku BF12746 BF12746, akku, Staubsauger Akku, 7622 7622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.