Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für IRobot Roomba 400, 14,4Volt 3300mAh NiMH (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROOMBA 400 (kein Original)
ROOMBA 400 (kein Original)
ROOMBA 400 (kein Original)
ROOMBA 400 (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-12750
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     IRobot Roomba 400, 14,4Volt 3300mAh NiMH (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683680574
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Akku passend für IRobot Roomba 400, 14,4Volt 3300mAh NiMH (kein Original)
ROOMBA 400 (kein Original)

14,4V NiMH Akkupack passend für iRobot Staubsauger etc. zum Beispiel: iRobot ROOMBA 400 SERIE ,Roomba 400, Roomba 4000, Roomba 4210, Roomba 4250, Roomba 4260, iRobot Create, iRobot Discovery, iRobot Dirt Dog, Roomba FloorVac 400 series models, iRobot APS 4905, TENERGY 11701, TENERGY 11709

Technische Angaben:
System: NiMH Akku,
Spannung: 14,4 Volt,
Kapazität: 3300mAh, 47,5Wh
Maße (LxBxH): 174,0 x 50,8 x 49,9mm,
Gewicht: 768gramm
kein Original

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: IROBOT - (Kein ORIGINAL IROBOT Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Staubsaugerakku, ersatzakku saugroboter 14,4v, nimh akku, IROBOT IRobot Akku, Akku passend für IRobot Roomba 400, 14,4Volt 3300mAh NiMH (kein Original), ROOMBA 400 (kein Original), akku, IRobot Akku, 7618 7618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.