Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für iROBOT SCOOBA 5900, 330, 340, 350, 590, 5800 14,4Volt 3600mAh NiMH (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original)
Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original)
Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original)
Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original)
Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-12753
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     5900/6000/330/340/350/390/590
EAN/GTIN:
     4041683680604
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Akku passend für iROBOT SCOOBA 5900, 330, 340, 350, 590, 5800 14,4Volt 3600mAh NiMH (kein Original)
Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original)

Hochwertiger NiMH Nachbau Akku passend für das iRobot Staubsauger Modell der Serien:

IROBOT Scooba 330, Scooba 340, Scooba 34001
Scooba 350, Scooba 380, Scooba 385, Scooba 390
Scooba 5800, Scooba 5806, Scooba 5900, Scooba 5910
Scooba 5920, Scooba 5930, Scooba 5940, Scooba 5950, Scooba 5999, Scooba 6050
Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren iRobot Roomba 5800, Roomba 5900. Bitte Bild mit Ihrem Akku vergleichen!

passend für iRobot ROOMBA 5900 SERIE 14,4 Volt, 3300mAh NiMH Akku für Handstaubsauger
AkkuPack zum Selbsteinbau für APRO5900, Roomba 385, Roomba 390
Der NiMH Ersatz-Akku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitäts-Akku bestehend aus 12 NiMH Akkus, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.


Technische Angaben:
System: NiMH Akku,
Spannung: 14,4 Volt,
Kapazität: maximal 3600mAh
Nennenergie: 51,8Wh
Maße (LxBxH): ca. 41,0 x 72,5 x 45,5mm
Gewicht: 807gramm
kein Original

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 5900/6000/330/340/350/390/590

Passend für Hersteller: IROBOT - (Kein ORIGINAL IROBOT Produkt!)

  • bewährter Qualitäts Ersatz-Akku
  • hohe Akkukapazität bis 3600 mAh
  • sehr gute Passgenauigkeit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Staubsaugerakku, ersatzakku saugroboter 14,4v, nimh akku, IROBOT IRobot Akku, Akku passend für iROBOT SCOOBA 5900, 330, 340, 350, 590, 5800 14,4Volt 3600mAh NiMH (kein Original), Ersatz-Akku SCOOBA 5900 (kein Original), IROBOT IRobot Akku 5900/6000/330/340/350/390/590 5900/6000/330/340/350/390/590, akku, IRobot Akku, 7615 7615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.