Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku Anschluss Adapter für Stecksystem 6,3 => 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss-Adapter 6,3=>4,8
Anschluss-Adapter 6,3=>4,8
Artikel-Nr.:
     932-12770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Bleiakku Anschluss Adapter Stecksystem 6,3 => 4,8 mm
EAN/GTIN:
     4041683680741
Suchbegriffe:
DIVERSE Ladeadapter
Bleiakku Anschluss Adapter für Stec...
Anschluss-Adapter 6,3= 4,8
akku
Bleiakku Anschluss Adapter für Stecksystem 6,3 => 4,8 mm
Anschluss-Adapter 6,3=>4,8

Adapter für Bleigelakkus. Anschlussklemme verändert den Steckanschluss von 6,3mm auf 4,8mm

Technische Angaben:
Bleiakku Anschluss Adapter für Stecksystem 6,3 => 4,8 mm

Hersteller: DIVERSE

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladeadapter, 7601 7601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.