Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell X9000HD-I Flattop Mono (D) Akku Modellbau 1,2Volt 9Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X9000HD-I Mono (D) Akku
X9000HD-I Mono (D) Akku
Artikel-Nr.:
     932-12888
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     X9000HD-I
EAN/GTIN:
     4041683681861
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Xcell X9000HD-I Flattop Mono (D) Akku Modellbau 1,2Volt 9Ah NiMH
X9000HD-I Mono (D) Akku

Nickel-Metal-Hydrid Akku für den Modellbau geeignet. 1,2 Volt Accu von Xcell als Flatop Zelle mit einer Kapazität von 9,0Ah.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 9000 mAh
Höhe/ Ø: 60,50 / 33 mm
Zellengröße: D (Mono)
System: Ni-MH
Gewicht: 150 Gramm

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: X9000HD-I

  • Hochstromfähig
  • Hohe Kapazität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Rundzellen > Mono D
Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, mono-akkus 9000 mah, Xcell Mono Akku, Xcell X9000HD-I Flattop Mono (D) Akku Modellbau 1,2Volt 9Ah NiMH, X9000HD-I Mono (D) Akku, Xcell Mono Akku X9000HD-I, akku, Mono Akku, 7555 7555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.