Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Kreissäge C 9U3 Kreissäge inkl. Sägeblatt 235x30 Z36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C 9U3 Kreissäge inkl. Sägeblatt Z36
C 9U3 Kreissäge inkl. Sägeblatt Z36
Artikel-Nr.:
     932-12908
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     95000156
EAN/GTIN:
     4041683682028
Suchbegriffe:
HiKoki Kreissäge
HiKoki Kreissäge C 9U3 Kreissäge in...
C 9U3 Kreissäge inkl. Sägeblatt Z36
HiKoki Kreissäge 95000156 C9U3WBZ
HiKoki Kreissäge C 9U3 Kreissäge inkl. Sägeblatt 235x30 Z36
C 9U3 Kreissäge inkl. Sägeblatt Z36

HiKoki C 9U3 Kreissäge 86 mm mit einem Sägeblatt 235x30 Z36

Technische Angaben:
Breite 272 mm
Höhe 291 mm
Länge 397 mm
Gehrungsschnitte bis 45 °
Gewicht 6,8 kg
Leerlaufdrehzahl 5.000 / min-1
Leerlaufgeräusch 85 dB(A)
Leistungsaufnahme 2.000 W
Sägeblatt Ø 235 mm
Sägeblattbohrung Ø 30 mm
Sägeleistung bei 45° 0-65 mm
Sägeleistung bei 90° 0-86 mm
inkl. 1 Stück Sägeblatt 235x30 Z36

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 95000156

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,61*
€ 448,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.