Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 3,0Ah Li-Ion (P5200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/MS 25,2V 3,0Ah Li-Ion
APMA/MS 25,2V 3,0Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:
     932-12913
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5200
EAN/GTIN:
     4041683682103
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 3,0Ah Li-Ion (P5200)
APMA/MS 25,2V 3,0Ah Li-Ion

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 25,2 Volt
- Kapazität: 3,0Ah
- Akkusystem: Li-ION
- Gewicht: 810 g
- nur mit AP L2830MS Ladbar

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5200

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • nur mit AP Ladegerät L-2830MS ladbar!
  • leichter als vergleichbarer NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 3,0Ah Li-Ion (P5200), APMA/MS 25,2V 3,0Ah Li-Ion, MAKITA Werkzeugakku P5200 P5200, akku, 7542 7542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.