Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V Austausch-Akku-Kit für Gardena Aquacontour 1559 (für Geräte bis 06/2013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V Akku für Gardena Aquacontour 1559
7,2V Akku für Gardena Aquacontour 1559
7,2V Akku für Gardena Aquacontour 1559
7,2V Akku für Gardena Aquacontour 1559
Artikel-Nr.:
     932-12929
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     Aquacontour 1559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GARDENA Li-Ion Akku
7,2V Austausch-Akku-Kit für Gardena...
7,2V Akku für Gardena Aquacontour 1...
GARDENA Li-Ion Akku Aquacontour 155...
7,2V Austausch-Akku-Kit für Gardena Aquacontour 1559 (für Geräte bis 06/2013)
7,2V Akku für Gardena Aquacontour 1559

Li-ION 18650 Akku-Kit für Rasenspränger Aquacontour 1559 von Gardena. Sie erhalten von uns zwei Li-Ion Zellen mit 2,5Ah, Schrumpfschlauch und Einbauanleitung. Achtung das Set funktioniert nur für Gardena Geräte bis 2006, ab 2006 wurde ein anderer Akkupack verbaut. Bitte überprüfen Sie vorher Ihren Akku.

Technische Angaben:
- Höhe: 65 mm
- Durchmesser 18 mm
- Akku-System: Li-Ion
- Kapazität: 2,5 Ah
- Spannung: 2 x 3,6 Volt (7,2 Volt)
- Type: 18650
Lieferumfang:
- 2 Stück 18650 Akkus (Samsung, Sanyo etc.)
- 1 x Schrumpfschlauch
- Einbauanleitung
- für Geräte bis 06/2013

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: Aquacontour 1559

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • Akku Kit zum Selbsteinbau
  • 100% Kompatibel mit der Sony US18650VT1
  • Powertool Zellen
  • für Geräte bis 2006

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Li-Ion Akku, 7535 7535
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.