Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APBO/CL 24V 1,7Ah Li-Ion für Bosch 2607335268
APBO/CL 24V 1,7Ah Li-Ion für Bosch 2607335268
Artikel-Nr.:
     932-13084.1
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P2112
EAN/GTIN:
     4041683121121
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Li-Ion
APBO/CL 24V 1,7Ah Li-Ion für Bosch 2607335268

Werkzeugakku ist passend für Bosch 24V Bohrhammer: GBH 24V / GBH 24VF und Bohrschrauber: GSR 24VE-2 und Schlagbohrschrauber: PSB 24V / GSB 24VE-2 und Kreissäge: GKS 24V und Säbelsäge: GSA 24VE und Stichsäge: GST 24V und Lampe: GLI 24V / PLI 24V und Radiolader: GML 24V-CD / GML 24V
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.

Technische Angaben:
- Li-Ion Akku
- Spannung 24 / 25,2 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- kein original Bosch Produkt

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P2112

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • kein original BOSCH 2607335268 Akku
  • passend für Bosch GBH 24V / GBH 24VF
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für bosch, akku power werkzeugakku, BOSCH Werkzeugakku, Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Li-Ion, APBO/CL 24V 1,7Ah Li-Ion für Bosch 2607335268, BOSCH Werkzeugakku P2112 P2112, akku, 13203 7521
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.