Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell SR920W Knopfzelle 1,55Volt 40mAh AgO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR920W
SR920W
Artikel-Nr.:
     932-13114
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     Maxell SR920W Knopfzelle 1,55Volt 40mAh AgO
EAN/GTIN:
     4041683682523
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Maxell SR920W Knopfzelle 1,55Volt 40mAh AgO
SR920W

Batterie: Maxell Knopfzelle SR920W

Technische Angaben:
Durchmesser 9,5mm
Höhe 2,1mm
Gewicht 0,6g
Kapazität 30mAh
Spannung 1,55V

Hersteller: MAXELL

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v maxell, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, MAXELL Uhrenbatterie, Maxell SR920W Knopfzelle 1,55Volt 40mAh AgO, SR920W, batterie, 7519 7519
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.