Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku kompatibel zu Plantronics Headset CS60/CS50 3,6Volt 250mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N
Akku für Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N
Akku für Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N
Akku für Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N
Artikel-Nr.:
     932-13147
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     64327-01, 64399-01, 65358-01
EAN/GTIN:
     4038338032291
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Akku kompatibel zu Plantronics Headset CS60/CS50 3,6Volt 250mAh
Akku für Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N

Kopfhörer- Ersatz-Akku passend zu Plantronics DECT-Headset CS60/CS50, Li-Poly, 3,6 V, 300 mAh, (Headset) (kein Original)












Original Akku Bezeichnung: Sennheiser BA 90, BA90


Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 300 mAh
L/B/H: 35,00 / 21,00 / 5,50 mm
System: Li-Poly
Gewicht: 9,5 Gramm
Lieferzeit beachten. Artikel ist NICHT ab Lager verfügbar!

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: 64327-01, 64399-01, 65358-01

Passend für Hersteller: PLANTRONICS - (Kein ORIGINAL PLANTRONICS Produkt!)

  • Kompatibel mit Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N
  • 3,7V Li-Polymer-Technologie
  • Kein Memory-Effekt, langlebig
  • Sicherheitsmerkmale: Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
  • bewährter Qualitätsakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku für funkkopfhörer, PLANTRONICS Kopfhörer Akku, Akku kompatibel zu Plantronics Headset CS60/CS50 3,6Volt 250mAh, Akku für Plantronics CS50, CS55, CS60, CS65, CS351N, PLANTRONICS Kopfhörer Akku 64327-01, 64399-01, 65358-01 64327-01, 64399-01, 65358-01, akku, Kopfhörer Akku, 7510 7510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.