Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower Bleiakku MP12-6 6,0 Volt 12 Ah mit 4,8mm Steckanschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP12-6 Bleigel-Akku
MP12-6 Bleigel-Akku
Artikel-Nr.:
     932-13172
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP12-6
EAN/GTIN:
     4041683682752
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 6v 12ah
Multipower Bleiakku MP12-6 6,0 Volt 12 Ah mit 4,8mm Steckanschlüsse
MP12-6 Bleigel-Akku

Multipower Bleiakku mit 4,8mm Anschlüssen 12,0Ah und 6Volt

Technische Angaben:
Spannung: 6 Volt
mAh: 12000 mAh
L/B/H: 151,00 / 50,00 / 94,00 mm
System: Pb
Gewicht: 2150 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm

Hersteller: MULTIPOWER
Hersteller-Nummer: MP12-6

  • Neustes Produktionsdatum
  • auslaufsicher
  • Standard Bleigelakku
  • 6 Volt / 12 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 6 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, MULTIPOWER Bleiakku, Multipower Bleiakku MP12-6 6,0 Volt 12 Ah mit 4,8mm Steckanschlüsse, MP12-6 Bleigel-Akku, MULTIPOWER Bleiakku MP12-6 MP12-6, akku, 7504 7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.