Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku passend für ASUS EEE-PC P701 7,4Volt 4400mAh (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEE-PC P701 Akku (Kein Original)
EEE-PC P701 Akku (Kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13175
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku EEE-PC P701 7,4Volt 4400mAh (kein Original)
EAN/GTIN:
     4038338034868
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebookakku passend für ASUS EEE-PC P701 7,4Volt 4400mAh (kein Original)
EEE-PC P701 Akku (Kein Original)

Bauähnlich: 90-OA001B1100 / A22-P701



Technische Angaben:
Spannung: 7,4 Volt
mAh: 4400 mAh
System: Li-Ion
Farbe: weiss

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein Original

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku passend für ASUS EEE-PC P701 7,4Volt 4400mAh (kein Original), EEE-PC P701 Akku (Kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 7502 7502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.